Beli dongkrak mobil 10 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Rotary Switch SFT-22 Series (Saklar Putar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

  2. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. DV Rotary Switch
    38%
    Mulai

    Rp55.900

    DV Rotary Switch
    atribut:
    • Current Rate (A): 20
    • Install Size (mm): 22
  5. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  6. Fort Rotary Switch SF-22 Series (Saklar Putar)
    Mulai

    Rp96.900

  7. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  8. Fort Cam Switch (Saklar Cam)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    Fort Cam Switch (Saklar Cam)
    atribut:
    • Size (mm): 64x64
  9. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp6.399.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
  10. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp809.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 2
    • Type: LITE-Rotary 360 degrees
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 200
    • Dimension 3 (mm): 135
    • Dimension 4 (mm): 52
    • Dimension 5 (mm): 135 - 335
    • Dimension 6 (mm): 458
    • Dimension 7 (mm): 335
  11. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  12. OMRON Sealed Rotary DIP Switch A6A
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    OMRON Sealed Rotary DIP Switch A6A
    Deskripsi:
    The rotary type that can be selected according to the operation method with a seal type. Two types of cone type, upper and side operation, shaft type that can be operated from the panel surface with a long shaft, and flat type are available. Stable contact reliability is realized by the fixed slider and printed circuit board rotation method. Seal structure IP64 (IEC-60529) equivalent prevents flux from entering, and ensures high contact reliability even in dusty places and around water. For microcomputer mode setting, communication board (modem), servo controller, coin changer, PLC
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 70 60% RH or less (with no icing or condensation)
    • Contact Resistance (miliΩ): 200 or less (initial value)
    • Electrical Durability (steps): More than 2000
    • Electrical Rating (V-A): DC 28-0.1, DC 5-1mA (minimum current)
    • Insulation Resistance (MΩ): 10 or more (at 250 VDC)
    • Operating Humidity Range (%RH): 45 to 85 or less (at 5 to 35°C)
    • Operating Torque (N m): 1.18-2.45x10²
    • Shock Resistance Malfunction (m/s²): 300 or more
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10-55Hz double amplitude 1.5mm
    • Withstand Voltage: Between terminals: 250 VAC for 1 min
  13. Schneider Electric Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Indikator)
    Mulai

    Rp61.900

    Schneider Electric Pilot Lamp Round Ø22mm (Lampu Indikator)
    Deskripsi:
    This product is part of the Easy Harmony XA2 range, an offer of Ø 22mm plastic pushbuttons, switches and pilot lights. This monolithic white pilot light comes with integral LED. This single component pilot light provides clear visual feedback on the status of machines. This pilot light has a 24V AC/DC rating. This is a plastic component and weighs 0.02kg. It is an IP65 rated product and comes with CE, CCC and EAC certification conforming to GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 and IEC 60947-5-1 standards . It is sold in lots of 10. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant making it suitable for operation in harsh environments.
    atribut:
    • Device Mounting: Fixing hole 22.3 +0.4/0 conforming to IEC 60947-5-1
    • Device Short Name: XA2
    • Fixing Center (mm): >= 30x40 (support panel) metal - thickness: 1-6; >= 30x40 (support panel) plastic - thickness: 2-6
    • Light Source: LED
    • Mounting Diameter (mm): 22.5
    • Product Range: Easy Harmony XA2
    • Product or Component Type: Monolithic pilot light
    • Shape of Screw Head: Cross compatible with Philips No 2 screwdriver; Slotted compatible with flat Ø 4mm screwdriver; Slotted compatible with flat Ø 5.5mm screwdriver
    • Shape of Signaling Unit Head: Round
    • Signalling Type: Steady
    • Terminals Description Iso N°1: (X1-X2)PL
    • [Ui] Rated Insulation Voltage (V): 400 (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    • [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 6 conforming to IEC 60947-1
  14. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga dongkrak mobil 10 ton Terbaru November 2026
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
Fort Rotary Switch SFT-22 Series (Saklar Putar)Rp62.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
DV Rotary SwitchRp55.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
Fort Rotary Switch SF-22 Series (Saklar Putar)Rp96.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Rp2.899.900
Fort Cam Switch (Saklar Cam)Rp159.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)